アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 大型デシケーター
スタンダードデシケータージャンボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09186606
品番
SD-SS
参考基準価格(税別)
¥152,000
販売価格(税込)
¥166,100
販売価格(税別)
¥
151,000
バスケットに入れる
扉パッキンにはマグネットパッキンを採用し、気密性に優れています。
スライドレール棚・温湿度計等の各種アクセサリー(別売)を取り付けることにより、便利にご使用いただけます。
材質(本体)
PMMA(アクリル)
棚板耐荷重(kg)
20kg/枚
棚板寸法(mm)
490×460
アズワン品番
1-5209-02
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
574×517×1765
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×483×1486
付属品
棚板4枚、シリカゲル皿1枚
材質(キャスター)
PA(ナイロン)
荷姿
完成品
本体質量(kg)
30
型番
SD-SS
棚板間隔(mm)
40
キャスター径(Φmm)
65(ストッパー2ヵ所付)
材質(棚板)
ステンレス
材質(枠)
アルミサッシ
取付ピッチ(mm)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※中央に仕切りはございません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000