アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 大型デシケーター
静電仕様デシケーター
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09186633
品番
SD-SSE
参考基準価格(税別)
¥257,000
販売価格(税込)
¥281,600
販売価格(税別)
¥
256,000
バスケットに入れる
ステンレス製棚板を含め導通がとれていますので、アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑えることができます。
アズワン品番
1-6129-01
材質(本体)
静電性PMMA(アクリル)
材質(キャスター)
PA(ナイロン)
内寸法(mm)
560×483×1486
型番
SD-SSE
棚板間隔(mm)
40
キャスター径(Φmm)
65(ストッパー2ヵ所付)
棚板耐荷重(kg)
20kg/枚
材質(棚板)
ステンレス
材質(枠)
アルミサッシ
外寸法(mm)
574×517×1770
取付ピッチ(mm)
50
材質(パッキン)
扉:マグネット式
棚板寸法(mm)
490×460
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000