アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 保存/デシケーター
アズワンの デシケーター類
ガス置換デシケーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09187954
品番
CR型
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥82,390
販売価格(税別)
¥
74,900
バスケットに入れる
帯電防止性能に優れたガス置換型です。
CR2HはCRを2段重ねたタイプで、上下各室は独立しています。
アズワン品番
7-434-01
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
308×370×301(突起部含まず)
内寸法(mm)
300×280×290
材質(本体)
帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)
付属品
棚板×3枚、アースコネクター×3個、ガスコックIN・OUT(外径Φ11.5mm)各1個付き
仕様
ガス整流スペース付き、アースターミナル付き
質量(kg)
8
棚板耐荷重(kg)
2kg(均等荷重)
材質(棚板)
ステンレス(SUS304)
棚ピッチ(mm)
72