アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 保存/デシケーター
アズワンの デシケーター類
ガス置換デシケーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09187963
品番
CR-2H型
参考基準価格(税別)
¥129,000
販売価格(税込)
¥140,800
販売価格(税別)
¥
128,000
バスケットに入れる
帯電防止性能に優れたガス置換型です。
CR2HはCRを2段重ねたタイプで、上下各室は独立しています。
アズワン品番
7-434-03
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
308×370×595
内寸法(mm)
300×280×290×2室
材質(本体)
帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)
付属品
棚板×6枚、アースコネクター×6個、ガスコックIN・OUT(外径Φ11.5mm)各2個付き
仕様
ガス整流スペース付き、アースターミナル付き
質量(kg)
16
棚板耐荷重(kg)
2kg(均等荷重)
材質(棚板)
ステンレス(SUS304)
棚ピッチ(mm)
72
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000