曜日別特売
GB-3 マントルヒーター(ビーカー用) 大科電器 09191183

GB-3 マントルヒーター(ビーカー用) 大科電器 09191183
GB-3 マントルヒーター(ビーカー用) 大科電器 09191183
GB-3 マントルヒーター(ビーカー用) 大科電器 09191183

マントルヒーター(ビーカー用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台適合ビーカー容量(mL)300注文コード09191183品番GB-3
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ヒーターはビーカーの2/3まで加熱可能です。
2L以上のタイプはヒーター回路が上下2回路に分かれています。

最高温度(℃)450アズワン品番1-162-04電源2P電気容量(電源100V)W200適合ビーカー容量(mL)300電源コード(m)0.25電源コード長さ:0.25m 2P
注意
※電圧調節器または温度調節器と併用してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09191217
2016-06-27
用途: 実験に使用する

コンセントもセットになっているともっと嬉しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする