アズワン
PTFE被覆ヒーター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1台
電圧(V)
110
容量(kW)
1
注文コード
09193703
品番
JW-1B
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,690
販売価格(税別)
¥
47,900
バスケットに入れる
この商品は
電圧・容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ヒーター:銅(ニッケルメッキ)
被覆:PTFE
サポート:PTFE
フック:ステンレス(SUS304)
アズワン品番
1-5519-03
容量(kW)
1
電圧(V)
110
寸法A(mm)
340
寸法B(mm)
145
寸法C(mm)
220
パイプ径(Φmm)
11
コード
VCTF1.25mm
2
、長さ2m
電源プラグ
付き
液温(℃)
60
注意
※フッ素は使用できません。