曜日別特売
JL-2B PTFE被覆ヒーター アズワン 09193764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE被覆ヒーター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台電圧(V)220容量(kW)1注文コード09193764品番JL-2B
参考基準価格(税別)¥51,700販売価格(税込)¥56,760
販売価格(税別)
51,600
材質
ヒーター:銅(ニッケルメッキ)
被覆:PTFE
サポート:PTFE
フック:ステンレス(SUS304)
アズワン品番1-5520-04容量(kW)1電圧(V)220寸法A(mm)340寸法B(mm)145寸法C(mm)100パイプ径(Φmm)11コードVCTF1.25mm2、長さ2m電源プラグ無し液温(℃)60
注意
※フッ素は使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする