※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの ドライ/クール/ウォーターバス
ドライブロックバス用アルミブロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09194245
品番
AB-125
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,390
販売価格(税別)
¥
24,900
バスケットに入れる
アズワン品番
1-4155-03
穴径(Φmm)
12.5
外形寸法(mm)
108×108×80
穴数
36
適合試験管
試験管 Φ12mm
穴深さ(mm)
70