アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 冷却水/温水循環装置(チラー等)
アズワンの 冷却水/温水循環装置(チラー等)用部品
パソリナハンディークーラー用コントローラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09194507
品番
温度コントローラー
参考基準価格(税別)
¥67,800
販売価格(税込)
¥74,579
販売価格(税別)
¥
67,799
バスケットに入れる
仕様
温度コントローラー
温度範囲(℃)
-20〜+30
制御方式
制御方式:ON-OFF制御(サンプリングタイムは5分以上に設定)
感温部(mm)
サーミスタ(PVC耐熱ビニール製)Φ6mm×32mm×2m
設定温度範囲
-20〜+30℃
アズワン品番
1-3190-01
注意
※常時液中で使用する場合は保護管等に挿入して下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000