温水循環装置

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09194595 品番HTC-1000
参考基準価格(税別)¥291,000 販売価格(税込) ¥319,000
販売価格(税別)
290,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番1-7557-01 仕様密閉式 質量(kg)約25 電源AC100V 50/60Hz 23A 最大流量(L/min)17/20 内寸法(mm)300×300×300(有効寸法:225) 型番HTC-1000 最大揚程(m)9.9/13.2 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター断線検知、センサ異常検知)、漏電過電流ブレーカー、異常加熱防止装置、フロート式空焚き防止 水槽容量(L)27 ヒーター容量(kW)2.2ステンレス(SUS316L) 温度センサーサーミスタ 温度制御±0.5℃以内 温度制御方式PID制御 SSR出力 コンセント仕様丸端子、プラグ無し 設定範囲0分〜99時間(1分単位) ポンプマグネットポンプ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×360×370 最高温度到達時間約90分(恒温水槽として使用時) 温度設定単位1℃
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする