使い心地もよし、使用中は
今日も安全運転で行こうと思うきっかけになります。
一般的なLサイズがぴったりの私にはフィット感が強い感じで、このサイズ(Lサイズ)だと縫い目の跡が手につきます。通気性が良いので秋以降(外気温20度未満)だとスースーして手が冷たくなります。
色の配色がガンダム見たいであり 特別な雰囲気を持つグローブです。良く手に馴染み扱いやすい良いグローブだと思います。
通常Lサイズがぴったりの自分には若干窮屈に感じるサイズ(Lサイズ)でした。伸縮性があるため装着しづらいですが、その代わりフィット感はしっかりしています。通勤で使う分には、このフィット感は要らないので次はワンサイズ上のXLを試そうかと思います。
暖かい時はこのグローブを使用しています。装着した感じはソフトで特に違和感はありません。POLICEの文字が気にならない人にはお勧めです。
肌触りが良い。クラッチを頻繁に使う渋滞時でも、レバーやスイッチを操作するときはグローブからの抵抗が少なく軽快です。