IKA
IKAの 撹拌・粉砕・混合関連
IKAの 撹拌機器関連品/羽根
撹拌羽根(溶解型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09195961
品番
R1300
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
放射状の水流。試料は上下方向から吸引されます。乱流は大きく、高せん断力。粒子の破砕。中、及び高回転数で使用。
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
材質
ステンレス(SUS316L)
アズワン品番
1-3152-01
TGK品番
969-63-06-35
シャフト径(Φmm)
8
シャフト長さ(mm)
350
羽根径(Φmm)
80