IKA
IKAの 撹拌・粉砕・混合関連
IKAの 撹拌機器関連品/羽根
撹拌羽根(遠心力型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09195995
品番
R1352
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
2枚の羽根がついており、羽根は回転数が上がるにつれて開きます。
細いネックをもつ丸型容器での使用に適しています。
効率はプロペラ型4枚羽根に類似。
中から高回転数が必要です。
シャフト径(Φmm)
8
シャフト長さ(mm)
350
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
TGK品番
969-63-06-36
材質
ステンレス(SUS316L)
アズワン品番
1-3152-04
羽根径(Φmm)
60/15