IKA
IKAの 撹拌・粉砕・混合関連
IKAの 撹拌機器関連品/羽根
撹拌羽根(アンカー型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09196022
品番
R1330
参考基準価格(税別)
¥73,100
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
タンジェント型の水流。周辺部、刃縁で高いせん断率が発生。容器壁面への沈殿は最小限です。低回転数で使用。ポリマー反応、液体内の高ミネラル成分の均一分散。中、及び高粘度の流体の撹拌に最適です。
シャフト径(Φmm)
8
シャフト長さ(mm)
350
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
アズワン品番
1-3152-09
羽根径(Φmm)
45
TGK品番
969-63-06-38
材質
ステンレス(SUS316L)