アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 撹拌機器関連品/羽根
PTFE撹拌羽根
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09196503
品番
002.076.1
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
材質
フッ素樹脂(PTFE)
型番
002.076.1
羽根高(mm)
19
羽根幅(mm)
76
アズワン品番
1-7733-02
羽根厚さ(mm)
3.2
形状
スクエア型
仕様
羽根 スクエア型