PTFE撹拌羽根

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09196546 品番 002.1105.1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,550円となります。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490
材質フッ素樹脂(PTFE) 型番002.1105.1 羽根高(mm)25 羽根幅(mm)105 アズワン品番1-7733-06 羽根厚さ(mm)3.2 形状ラウンド型 仕様羽根 ラウンド型

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする