アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 撹拌機器関連品/羽根
PTFE撹拌羽根
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09196555
品番
002.1125.1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,540円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
材質
フッ素樹脂(PTFE)
型番
002.1125.1
羽根高(mm)
25
羽根幅(mm)
125
アズワン品番
1-7733-07
羽根厚さ(mm)
3.2
形状
ラウンド型
仕様
羽根 ラウンド型