画像準備中

JKL-122 クールコンプレッションアンダーシャツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ2XL 注文コード09196556 品番03-122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

真夏のライディングを快適にするインナーシャツ。
速乾性伸縮素材が汗を素早く外部へ発散し、気化熱により衣服内を亜適度な温度に保ちます。
汗によるべとつきを抑えるのでジャケットの袖通しも良くします。
また、適度な着圧を持たせることで疲労軽減の効果も見込めます。
腋や背中といった汗のたまりやすい箇所にはメッシュ生地を使用。

サイズ2XL BLACK/ORANGE 材質ナイロン/スパンデックス 胸囲(cm)100〜110 機能運動性を高める立体裁断/抗菌防臭加工/速乾/冷感 胴囲(cm)85〜93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09196617
2015-09-27
用途:
通勤バイクジャケットのインナー

さすがに、コミネ フィット感、冷感、コンプレッション文句なし、ただ 値段が・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする