アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 撹拌棒
PTFE撹拌シャフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09196616
品番
005.540.8.1
参考基準価格(税別)
¥7,010
販売価格(税込)
¥7,700
販売価格(税別)
¥
7,000
バスケットに入れる
材質
フッ素樹脂(PTFE)
型番
005.540.8.1
羽根高(mm)
400
アズワン品番
1-7733-13
シャフト径(Φmm)
8
シャフト長さ(mm)
400
仕様
シャフト