JKL-122 クールコンプレッションアンダーシャツ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09196617 品番 03-122
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

真夏のライディングを快適にするインナーシャツ。
速乾性伸縮素材が汗を素早く外部へ発散し、気化熱により衣服内を亜適度な温度に保ちます。
汗によるべとつきを抑えるのでジャケットの袖通しも良くします。
また、適度な着圧を持たせることで疲労軽減の効果も見込めます。
腋や背中といった汗のたまりやすい箇所にはメッシュ生地を使用。

サイズM BLACK/ORANGE 材質ナイロン/スパンデックス 胸囲(cm)85〜95 機能運動性を高める立体裁断/抗菌防臭加工/速乾/冷感 胴囲(cm)70〜78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09196617
2015-09-27
用途:
通勤バイクジャケットのインナー

さすがに、コミネ フィット感、冷感、コンプレッション文句なし、ただ 値段が・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする