アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 撹拌棒
PTFE撹拌シャフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09196625
品番
005.550.8.1
参考基準価格(税別)
¥7,420
販売価格(税込)
¥8,151
販売価格(税別)
¥
7,410
バスケットに入れる
材質
フッ素樹脂(PTFE)
型番
005.550.8.1
羽根高(mm)
500
アズワン品番
1-7733-14
シャフト径(Φmm)
8
シャフト長さ(mm)
500
仕様
シャフト