フロンケミカル
フロンケミカルの 撹拌・粉砕・混合関連
フロンケミカルの 撹拌機器関連品/羽根
PTFE羽根
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09197002
品番
-
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
アズワン品番
7-235-03
材質
PTFE
穴径(Φmm)
9
羽根高(mm)
20
羽根幅(mm)
75
耐熱温度(℃)
260
適合シャフト径(Φmm)
8
羽根厚さ(mm)
4