フロンケミカル
フロンケミカルの 撹拌・粉砕・混合関連
フロンケミカルの 撹拌機器関連品/羽根
PTFE羽根
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09197027
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アズワン品番
7-235-05
材質
PTFE
穴径(Φmm)
9
羽根高(mm)
30
羽根幅(mm)
125
耐熱温度(℃)
260
適合シャフト径(Φmm)
8
羽根厚さ(mm)
5