アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 撹拌機器関連品/羽根
PTFE撹拌羽根
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09197063
品番
-
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
テフロン(R)撹拌棒にフィットするフッ素樹脂製撹拌羽根です。
アズワン品番
1-9401-04
材質
フッ素樹脂(PTFE)
穴径(Φmm)
9
羽根高(mm)
24
羽根幅(mm)
90
適合シャフト径(Φmm)
8
羽根厚さ(mm)
4