※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 撹拌棒
PTFE撹拌棒(羽根付き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09197097
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥29,040
販売価格(税別)
¥
26,400
バスケットに入れる
アズワン品番
7-232-02
材質
PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)
撹拌棒長さ(mm)
500
棒径(Φmm)
【撹拌】8
ステンレス部径(Φmm)
5
羽根の長さ(mm)
100
羽根径(Φmm)
120