※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 撹拌棒
PTFE撹拌棒(羽根付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09197106
品番
-
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥30,360
販売価格(税別)
¥
27,600
バスケットに入れる
アズワン品番
7-232-03
材質
PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)
撹拌棒長さ(mm)
600
棒径(Φmm)
【撹拌】8
ステンレス部径(Φmm)
5
羽根の長さ(mm)
100
羽根径(Φmm)
120