アズワン品番1-787-01
仕様サイレンサー付き、ボールバルブ付き
全長(mm)700
質量(kg)1.9
段数1
シャフトΦ12×470mm
出力0.36(HP)(0.28kW)
回転数(min-1[r.p.m])350・700(2段階)
本体寸法(mm)Φ40×164mm(ハンドル除く)
羽根(Φmm)Φ100
型番M03-700P
空気圧力(MPa)約0.59(6kg/cm2)
ホース径(Φmm)6.5
ホース継手PT1/4
最大トルク15.7(J)(1.6kg・m)
材質(シャフト)ステンレス(SUS304)
最大空費(m3/min)0.35