エアーミキサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 回転数(min-1[r.p.m])0〜580 型番M05-600BN 注文コード09197632 品番M05-600BN
参考基準価格(税別)¥251,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は回転数・型番など5種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番1-788-02 仕様サイレンサー付き、付属プロペラ1枚(Φ140mm) 材質シャフト/ステンレス(SUS304)、プロペラ/アルミニウム 全長(mm)768 出力(kW)0.46 シャフト径(Φmm)15 回転数(min-1[r.p.m])0〜580 本体寸法(mm)190×100×234(排気口・サイレンサー部含む) 型番M05-600BN 空気圧力(MPa)約0.59(6kg/cm2) ホース継手PT1/4 シャフト長さ(mm)530 フランジ外径(Φmm)Φ79 最大トルク39.2J(4kg・m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする