アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 撹拌機器
可搬式撹拌機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09197921
品番
PG-010-1 60Hz
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥88,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-947-21
材質
溶液部:ステンレス(SUS304)(PVCまたはゴムライニング可能)
質量(kg)
本体17、防水カバー2
電源
単相100・100W
本体寸法(mm)
250×142×491
羽根(Φmm)
150×1
型番
PG-010-1 60Hz
シャフト×長さL(Φmm×mm)
16×700(チャック下)
撹拌容量(L)
700/0.1Pa・s(100cP)、230/2.5Pa・s(2500cP)
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
350
注意
※防水カバー付ですが屋外モーター仕様ではありません。