※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 撹拌機器
可搬式撹拌機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09197973
品番
PG-020-2 50Hz
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥100,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-947-14
仕様
屋外モーター仕様。
材質
溶液部:ステンレス(SUS304)(PVCまたはゴムライニング可能)
質量(kg)
20
電源
三相200・200W
本体寸法(mm)
250×142×473
羽根(Φmm)
200×1
型番
PG-020-2 50Hz
シャフト×長さL(Φmm×mm)
19×800(チャック下)
撹拌容量(L)
1500/0.1Pa・s(100cP)、450/2.5Pa・s(2500cP)
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
295/350
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000