アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 脱泡器
真空脱泡装置
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09198007
品番
VD-VL
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥148,500
販売価格(税別)
¥
135,000
バスケットに入れる
真空環境で撹拌することにより試料中に含まれる気泡を簡単に脱泡することが可能です。
本体は透明アクリル製ですので実験中の内部観察も容易に行えます。
材質
本体/透明PMMA(アクリル)樹脂
バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネイト)
アズワン品番
1-4211-01
容量(L)
12
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×222×360
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×180×260
棚段数
2段
真空バルブ
小/外径Φ8mmホースニップル 大/外径Φ14mmホースニップル
付属品
Φ8mm撹拌棒用バキュームシール、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm対応)
質量(kg)
11.4
型番
VD-VL
板厚(mm)
20
減圧許容度
1Torr(約133Pa)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※クランプ、撹拌機は付属しておりません。
トルネード撹拌機専用です
※クランプ、撹拌機は付属していません。トルネード攪拌機専用。