BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具 本体
BOSCH(ボッシュ)の 締付/穴あけ(電動工具)
BOSCH(ボッシュ)の ハンマードリル
ハンマードリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09198113
品番
GBH 4DFE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥71,000
4kgハンマードリル
世界最速穴あけスピード
クイックリリースシステム
電子無段変速
軽破つりモード(バリオロック機構)
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
32
穴あけ能力(mm) コンクリート
30
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
120
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜650
打撃数(min
-1
[回/分])
0〜3900
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
750
コード長さ(m)
4
寸法(高さH×幅W)(mm)
225×395
質量(kg)
3.9
最小スミヨセ寸法(mm)
25