SEB-202D 電子ロック保管庫 ナカバヤシ 09198865

SEB-202D 電子ロック保管庫 ナカバヤシ 09198865 SEB-202D 電子ロック保管庫 ナカバヤシ 09198865 SEB-202D 電子ロック保管庫 ナカバヤシ 09198865

電子ロック保管庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09198865 品番SEB-202D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

安全でおしゃれな保管庫です。
※火災等から守る、耐火耐熱対策は施していません。

付属品
・非常用スペアキー(2個)・鍵穴シール(2枚)
・取付けボルト(2本)・ボルト固定用ロウルプラグ(2本)
単三電池(4個)・取扱説明書
厚さ(mm)
ドア:3
本体:2
材質スチール 質量(kg)7.4 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×160×190 電池単三電池(4個)内蔵 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×210×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする