コミネ
コミネの ライダーズグッズ
コミネの ライダーグッズオプション
コミネの バッグ
SA-217 WRワンショルダーバッグ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09199243
品番
09-217
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
さっと背負える耐水仕様。ワンショルダーバッグ。
日常使いに適した8Lサイズ。
色
RED
サイズ
Free(8L)
材質
420Dナイロン TPU加工
機能
防水構造
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×400×100
注意
※防水性の高い止水ファスナーを使用していますが、ファスナーの引き手の隙間から水が浸入する場合があります。