コミネ
コミネの ライダーズグッズ
コミネの ライダーグッズオプション
コミネの バッグ
SA-217 WRワンショルダーバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09199252
品番
09-217
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
さっと背負える耐水仕様。ワンショルダーバッグ。
日常使いに適した8Lサイズ。
色
YELLOW
サイズ
Free(8L)
材質
420Dナイロン TPU加工
機能
防水構造
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×400×100
注意
※防水性の高い止水ファスナーを使用していますが、ファスナーの引き手の隙間から水が浸入する場合があります。