コミネ
コミネの ライダーズグッズ
コミネの ライダーグッズオプション
コミネの バッグ
SA-223 WPバッグパック M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09199496
品番
09-223
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
普段使いしやすい14Lの耐水仕様のデイパック。
凹凸の少ないシンプルな外観で荷物をスマートに持ち運ぶことができます。
材質
420Dナイロン TPU加工
色
RED
サイズ
Free(14L)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×440×160
機能
防水構造/夜間被視認性を高めるリフレクター装備
注意
※アウターポケットには防水性の高い止水ファスナーを使用していますが、ファスナーの引き手の隙間から水が浸入する場合があります。