未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
CD管カップリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
09200554
品番
CDC-28G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,640
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
CD管相互の接続に使用します
材質(本体)
ABS
寸法L1(mm)
92.8
寸法a(mm)
3.0
寸法t(mm)
1.8(最小値)
寸法D(Φmm)
44.0
色
オレンジ
寸法L2(mm)
44.7
寸法d(Φmm)
28.0
材質(ストッパー)
PC
適合管
CD単層波付管28
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09200554
CDC-28G
08732631
CDC-28G
CD管カップリング (Gタイプ)
未来工業
1袋(10個)
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました