ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 注文コード09200676 品番MBN-01
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
適合機種
(120mm)55S・55SPM・CT55・P56
(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP
(130mm)140S
(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16
(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6
(ロングシリーズ)L50・L60・L70
(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65
仕様メリーバネ トラスコ品番281-7438 質量(g)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09200676
2016-06-26
用途:
ゲートカットに使うニッパーのバネ
建設業・工事業

なかなか良い 多分また買うと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする