未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
CD管カップリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09200895
品番
CDC-54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥754
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
CD管相互の接続に使用します
ねじ
十字穴付きタッピンねじ:Pタイト 5×25
光沢クロメート
材質(本体)
PVC
寸法L1(mm)
72.0(0〜+4)
寸法a(mm)
4±0.5
寸法t(mm)
2.2(最小値)
寸法D(Φmm)
68
色
オレンジ
寸法L(mm)
149±4
材質(ねじ部)
SWCH
寸法W(mm)
82
寸法d(Φmm)
48.6(0〜+2.6)
寸法d1(Φmm)
61.1±0.3
適合管
CD管54
材質(止具)
PVC
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09200895
CDC-54
49487296
CDC-54G
カップリングCD管用
未来工業
1個
¥
629
税込
¥
692
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です