RK-543 STDレインウェア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09201824 品番 03-543
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

シンプルな構成でお求めやすい価格のレインウェア上下セット。
6色の多彩なカラーバリエーションを展開し、ブルーとイエローには女性用サイズとワイドサイズも用意。携帯に便利なポーチ付属。

サイズS YELLOW 材質アウトシェル/ポリエステル PVC加工 ライニング/ポリエステル 胸囲(cm)114 身長(cm)160〜165 股下(cm)81 ウエスト(cm)72、(最大値)100 着丈(cm)68 機能防水構造/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/上下セット 初期耐水圧(mm/cm2)11000以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする