RK-538 ネオレインパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09201912 品番 03-538
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

RK-537に付属のパンツと同仕様のレインパンツ。
リーズナブルな価格でレインパンツのスペアとしても最適です。
XSから5XLBまでの豊富なサイズ展開であらゆるライダーにご利用いただけます。

サイズ3XLB BLACK 材質ポリエステル 身長(cm)180〜190 股下(cm)85 ウエスト(cm)98、(最大値)128 機能防水構造/運動性を高める立体裁断 ヒップ(cm)148 初期耐水圧(mm/cm2)11000以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする