コミネ
コミネの ライダーズグッズ
コミネの レインウエア
RK-538 ネオレインパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
S
注文コード
09202007
品番
03-538
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
RK-537に付属のパンツと同仕様のレインパンツ。
リーズナブルな価格でレインパンツのスペアとしても最適です。
XSから5XLBまでの豊富なサイズ展開であらゆるライダーにご利用いただけます。
サイズ
S
色
BLACK
材質
ポリエステル
身長(cm)
〜165
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
68、(最大値)98
機能
防水構造/運動性を高める立体裁断
ヒップ(cm)
118
初期耐水圧(mm/cm
2
)
11000以上