3/22より値下げ!現場を応援
コミネ
コミネの ライダーズグッズ
コミネの レインウエア
RK-538 ネオレインパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09202025
品番
03-538
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,398
バスケットに入れる
RK-537に付属のパンツと同仕様のレインパンツ。
リーズナブルな価格でレインパンツのスペアとしても最適です。
XSから5XLBまでの豊富なサイズ展開であらゆるライダーにご利用いただけます。
サイズ
XS
色
BLACK
材質
ポリエステル
身長(cm)
〜160
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
62、(最大値)92
機能
防水構造/運動性を高める立体裁断
ヒップ(cm)
112
初期耐水圧(mm/cm
2
)
11000以上