RK-033 ネオレインブーツカバーロング

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 09202086 品番 09-033
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

TPRソール付きで歩行時も滑りにくくなっています
ベルクロで簡単装着が可能
シフトパッド付きでペダル操作による傷を防ぎます

サイズM BLACK 材質ナイロン・ラバー 適合サイズ(cm)(ブーツ)24.0〜26.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09202077
2022-12-18
用途:
雨天時のツーリング
自動車・二輪車・自転車関連業

以前は分厚いゴム底があってジッパータイプの物を使ってましたが、この商品は上から下までマジックテープ巻きつける様に装着するので簡単で早いです。
カカトの底部分が無いのでブーツが濡れるかと思いましたが全く大丈夫で歩き易いです。
分厚いゴム底が無い分コンパクトに収納できます!

1人が参考にしています
対象商品:
09202086
2021-05-31
用途:
バイクツーリング
板金工業 正 様 (建設業・工事業)

先日 ツーリング中に突然の豪雨…
カッパしか持ってなく グローブもブーツも中まで ベタベタ。
この経験から 慌ててこちらのブーツカバーを購入しました。
まだ 実際に使用してませんが ブーツの上に履いてみた感じと、構造はかなり良いです。
基本 雨の時はツーリングに行かないので 前回のように 突然の雨に備えて持ち運ぶようにしてます。

対象商品:
09202077
2020-09-11
用途:
雨の日のバイクやオフロード走行で大活躍
製造業

価格も適正、作りもいいし、普通に歩いても滑らないように靴底のゴムが装着されており、更にシフトが右左どちらでも擦り切れないようにガードが付いている。
余りにも気に入ったのでさらに追加購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
09202077
2020-05-15
用途:
雨天のバイク乗車時に使用

バイク乗車時に26.5cmのエンジニアブーツを履くので購入しました。ピッタリの装着感。防水性は高いですし、ゴムの靴底が前半分ついているのでちょっとの距離は歩けます。ただ、雨具のパンツの裾をひざ下まで上げないといけないので装着しずらい。靴の中を濡らしたくないので合羽と一緒に持っています。

1人が参考にしています
対象商品:
09202077
2020-09-27
用途:
片道10分以内のバイク通勤で雨天のときに使用
その他業種

買って4か月でソールのゴムの外周が切れてきた。耐久性なさすぎ。

1人が参考にしています
対象商品:
09202086
2018-05-13
用途:
自転車通勤にと思い…
卸売・小売業

おそらくバイク用ブーツを履いてこそ活きる物なのかもしれません。雨の自転車通勤にと思いましたが、構造を理解出来ておらずすみません未使用です。普通の靴やパンプスには不向きですか?ロングなのでズボンの裾は守ってくれそうです。思っていたより足首に近い部分に余裕がありタイトでない分隙間から濡れない?とも。かなりマジックテープか使われてい?商品です。
靴底部は土踏まず以降はありません(前のみ)水の染みやすい靴は不安かな?
いずれにしても一度、雨に使って再投稿したいです。
気になったのは収納袋の小ささ。使用後にしまうとき、購入時みたいなペタンコではないのでかなり小さく畳まないと入らないかも?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする