アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 回転子/撹拌子
ハイパー撹拌子(追加・交換用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09202767
品番
HSB-1
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥21,340
販売価格(税別)
¥
19,400
バスケットに入れる
仕様
適用スターラー:HVD-S、LVD-S、HVE-S、LVD-L、LVE-S
内径Φ80mm(300ml相当)以上
長さ(mm)
179
幅(mm)
70
材質
PFA(フッ素)樹脂
奥行(mm)
68
型番
HSB-1
アズワン品番
1-8988-01
マグネット
サマコバ磁石(3000G)×2個使用
注意
※通常のスターラーでは使用できません。LVD-S、LVD-L、LVE-Sに使用する場合は先端をカットしてご使用ください。