1-4606-02 ホットスターラーREXIM(デジタルタイプ) アズワン 09203022

ホットスターラーREXIM(デジタルタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09203022 品番1-4606-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

●DCブラシモーター、マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
●回転数、温度の設定にはデジタルですので確実な設定が可能です。
●回転数・温度表示画面には、大型液晶表示を採用しました。
●本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されており、安全面にも考慮されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯。)
●天板はアルミニウムに弗素樹脂コーティングのため、耐熱性、耐薬品性に優れています。
●外部温度センサー(オプション)を使用することで直接試料温度をコントロールすることが可能です。
●pH温度プローブの固定に便利なサポートロッド(オプション)を取り付けることが可能です。

材質(本体)耐熱ABS 回転数(min-1[r.p.m])100〜1500 電源AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm)189×215×81 プレート寸法(mm)165×150 型番RSH-1D モーターDCブラシモーター 設定方式タッチキー設定 撹拌容量(L)50〜3000×1 材質(プレート)アルミニウム(弗素樹脂コーティング) ヒーター容量(W)300 温度設定範囲(℃)50〜250 アズワン品番1-4606-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする