※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
注文コード09203126
品番CHS-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
●低スピードからゆっくりと回転を始めるので溶液の飛散を防止できます。
●常温から550℃(天板温度)までの幅広い温度範囲で使用できます。
●プレート面は、設置面よりわずか76mmの高さの低重心、薄型タイプで操作性安定性に優れています。
●ホットトップインジケーターによる高温表示およびセラミックプレートサイド部分の昇温を押さえる二重構造等、機器使用における安全面も充実しています。
●セラミック製トッププレートは、耐薬品性、耐熱性に優れまた清掃も容易に行えます。
●機器背面には直径Φ13mmまでのロッドが固定できるロッドサポート付きで、温度プローブやpHプローブの固定等に便利にご使用いただけます。