SP scienceware
SP sciencewareの 撹拌・粉砕・混合関連
SP sciencewareの 回転子/撹拌子
オクタゴンカラー撹拌子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09204282
品番
2-4760-03
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,253
販売価格(税別)
¥
1,139
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
白色溶液撹拌時よく見えます。
形状
オクタゴン型
長さ(mm)
38
直径(Φmm)
8
材質
フッ素樹脂(PTFE)
色
青
型番
37109-0021
アズワン品番
2-4760-03