Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの 撹拌・粉砕・混合関連
Thermo Scientific Nalgeneの 回転子/撹拌子
フロート撹拌子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09204772
品番
6630-0250
参考基準価格(税別)
¥15,120
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
低速回転用の撹拌子は細胞の破壊を最小限に止めることができます。
簡単に分離して洗浄することができます。
ブラケットは圧縮して小さな口径にはめ込むことができます(最小適合性)。
長さ(mm)
28
直径(Φmm)
54
材質
本体:フッ素樹脂(TFE)、ブランケット部:Tefzel ETFE
型番
6630-0250
適合径(Φmm)
48(最小)
アズワン品番
7-222-01
マグネット
AlnicoV
適合ビーカー容量(L)
250
商品説明動画
フロート撹拌子
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった