HEIGI
HEIGIの セーフティスニーカー
HEIGIの ミドルカットセーフティスニーカー
軽量ニットセーフティスニーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
09206185
品番
SQ-2312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて通気性の良いニット生地で快適
EVAカップインソール入り
用途
運送業・軽作業・倉庫作業など
形状
ミドルカット
色
グレー
サイズ(cm)
25
材質(アッパー)
合成皮革・ポリエステル
材質(ソール)
EVA・合成ゴム
標準質量(g/片足)
約350
機能
軽量・通気性
材質(先芯)
鋼製